DIN 7983 INOX A4 M-02,9X009,5 PZ1 TORNILLO CAB. GOTA SEBO ROSCA CHAPA

Tornillo de terraja PH de cabeza avellanada ovalada

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VTTFB2,9X9,5PZEFA4
Rubix:799134707000
fabricante:79834029 95
EAN:4043377170286
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca2.9 mm
Longitud9.5 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7983 INOX A4 M-02,9X009,5 PZ1 TORNILLO CAB. GOTA SEBO ROSCA CHAPA


Tornillos p/chapa gota de sebo y ranura en cruz A4 2,9X9,5 pz1
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca2.9 mm
Longitud9.5 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 7983
Diámetro métricom2
Tipo de huellapozidriv (pz)
Categoría de calidada4
Tamaño de huellapz1
Tipo de roscachapa metálica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,90 Sin IVA
/ 1000 unidades
68,85 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

9.5 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella

Seleccione variantes (382)