DIN 6912 INOX A4-50 M-20X050 SW17 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA C/GUIA
Tornillos de cabeza cilíndrica y agujero guía
Ver información técnicaReferencias
Spartex:CHCTB20X50EFA4-50
Rubix:799124201000
fabricante:6912420 50
EAN:4043377149572


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 20 mm |
|---|---|
| Longitud | 50 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
Detalles de producto : DIN 6912 INOX A4-50 M-20X050 SW17 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA C/GUIA
Tornillos cil. con hex. interior y guía de llave A4-50 20X50 SW17
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 20 mm |
|---|---|
| Longitud | 50 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 6912 |
| Diámetro métrico | M20 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Categoría de calidad | A4-50 |
| Tamaño de huella | sw17 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | parcial |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
922,75 € Sin IVA
/ 25 unidades
1116,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
50 mm