ART. 9111 INOX A2 M-03X008 SW2 PIN TORNILLO ALLEN SEG. CAB. CILIN. ROSCA CHAPA

TC Tornillo de seguridad HC + espárrago, rosca métrica

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VSTCHCB3X8EFA2
Rubix:799143781000
fabricante:911123 8
EAN:4043377127211
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca3 mm
Longitud8 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ART. 9111 INOX A2 M-03X008 SW2 PIN TORNILLO ALLEN SEG. CAB. CILIN. ROSCA CHAPA


Tornillos seguridad con cabeza cilindrica con hexagonal interior + pin, rosca para chapa A2 3X8 sw 2 pin
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca3 mm
Longitud8 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normano estándar
Diámetro métricom3
Tipo de huellahexágono hueco
Categoría de calidada2
Tamaño de huellasw 2 pin
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,43 Sin IVA
/ 100 unidades
39,24 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

8 mm

Diámetro métrico

Seleccione variantes (61)