DIN 965 INOX A4-70 M-06X050 PZ3 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos de cabeza avellanada Phillips PH
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTFPZ6X50EFA4-70
Rubix:799131947000
fabricante:0965406 50
EAN:4043377119339


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 50 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : DIN 965 INOX A4-70 M-06X050 PZ3 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos avellanados con mortaja A4-70 6X50 pz3
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 50 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | din 965 |
| Diámetro métrico | m6 |
| Tipo de huella | pozidriv (pz) |
| Categoría de calidad | a4-70 |
| Tamaño de huella | pz3 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
161,84 € Sin IVA
/ 200 unidades
195,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
50 mm