ART. 9123 INOX A2 M-04X012 TX20 PIN TORNILLO SEG. CAB. AVELL. ROSCA CHAPA

Tornillo de seguridad TF espiga, rosca métrica

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VSTF4X12TXEFA2
Rubix:799143684000
fabricante:912324 12
EAN:4043377131645
brand logo

Resumen técnico

Longitud12 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaNO ESTÁNDAR
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ART. 9123 INOX A2 M-04X012 TX20 PIN TORNILLO SEG. CAB. AVELL. ROSCA CHAPA


Tornillos seguridad cab.avell.multiestrella+pin, rosca para chapa A2 4X12 tx 20 pin

Información técnica


Atributos
Longitud12 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaNO ESTÁNDAR
Diámetro métricoM4
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Categoría de calidadA2
Diámetro de rosca4 mm
Tamaño de huellat 20 pin
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
26,40 € Sin IVA
/ 100 unidades
31,94 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

12 mm

Diámetro métrico