DIN 7972 INOX A2 M-02,2X016 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA ROSCA CHAPA
Tornillos de cabeza avellanada ranurada
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTTFF2,2X16EFA2
Rubix:799115338000
fabricante:7972222 16
EAN:4043377155627


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 2.2 mm |
|---|---|
| Longitud | 16 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : DIN 7972 INOX A2 M-02,2X016 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA ROSCA CHAPA
Tornillos para chapa avellanados con ranura A2 2,2X16
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 2.2 mm |
|---|---|
| Longitud | 16 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Tipo de huella | con ranuras (sl) |
| Norma | DIN 7972 |
| Forma de cabezal | avellanado ranurado |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Categoría de calidad | A2 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,30 € Sin IVA
/ 1000 unidades
62,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
16 mm