DIN 7982 INOX A4 M-06,3X120 PZ3 TORNILLO CAB. AVELL. ROSCA CHAPA
Tornillos de cabeza avellanada cuadrada
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTTFPZ6,3X120EFA4
Rubix:799132546000
fabricante:79824063 120
EAN:4043377322715


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 6.3 mm |
|---|---|
| Longitud | 120 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
Detalles de producto : DIN 7982 INOX A4 M-06,3X120 PZ3 TORNILLO CAB. AVELL. ROSCA CHAPA
Tornillos p/chapa avellanados con ranura en cruz A4 6,3X120 PZ3
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 6.3 mm |
|---|---|
| Longitud | 120 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Tipo de huella | pozidriv (pz) |
| Norma | DIN 7982 |
| Forma de cabezal | avellanado |
| Tamaño de huella | pz3 |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Categoría de calidad | A4 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
370,00 € Sin IVA
/ 200 unidades
447,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
120 mm