DIN 963 INOX A4-70 M-08X016 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA

Tornillos de cabeza avellanada ranurada

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VMTFF8X16EFA4-70
Rubix:799132934000
fabricante:096348 16
EAN:4043377113146
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca8 mm
Longitud16 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 963 INOX A4-70 M-08X016 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA


Tornillos avellanados con ranura A4-70 8X16
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca8 mm
Longitud16 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 963
Diámetro métricoM8
Tipo de huellacon ranuras (sl)
Categoría de calidadA4-70
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
154,90 Sin IVA
/ 200 unidades
187,43 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

8 mm

Longitud

16 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

M8