ISO 14580 INOX A2-50 M-02,5X012 TX8 TORNILLO CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillos cabeza plana de seis lóbulos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTCBTX2,5X12EFA2-50
Rubix:799137396000
fabricante:14580225 12
EAN:4043377239105


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 2.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 12 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : ISO 14580 INOX A2-50 M-02,5X012 TX8 TORNILLO CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillos cilindricos S+P con cabeza pequena SVZ A2-50 2,5X12 TX8
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 2.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 12 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | iso 14580 |
| Diámetro métrico | m2,5 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | a2-50 |
| Tamaño de huella | t8 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
405,60 € Sin IVA
/ 1000 unidades
490,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
12 mm