DIN 963 INOX A4-70 M-08X100 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA
Tornillos de cabeza avellanada ranurada
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTFF8X100EFA4-70
Rubix:799132952000
fabricante:096348 100
EAN:4043377113061


Resumen técnico
| Longitud | 100 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 963 |
Detalles de producto : DIN 963 INOX A4-70 M-08X100 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA
Tornillos avellanados con ranura A4-70 8X100
Información técnica
Atributos
| Longitud | 100 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 963 |
| Diámetro métrico | M8 |
| Tipo de huella | con ranuras (sl) |
| Categoría de calidad | A4-70 |
| Diámetro de rosca | 8 mm |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
354,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
428,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
100 mm
Material/acabado
Diámetro métrico
M8