ART. 9111 INOX A2 M-06X018 SW4 PIN TORNILLO ALLEN SEG. CAB. CILIN. ROSCA CHAPA
TC Tornillo de seguridad HC + espárrago, rosca métrica
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VSTCHCB6X18EFA2
Rubix:799143756000
fabricante:911126 18
EAN:4043377363299


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 18 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : ART. 9111 INOX A2 M-06X018 SW4 PIN TORNILLO ALLEN SEG. CAB. CILIN. ROSCA CHAPA
Tornillos seguridad con cabeza cilindrica con hexagonal interior + pin, rosca para chapa A2 6X18 sw 4 pin
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 18 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | no estándar |
| Diámetro métrico | m6 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Categoría de calidad | a2 |
| Tamaño de huella | sw 4 pin |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,85 € Sin IVA
/ 100 unidades
73,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
18 mm