DIN 963 INOX A2-70 M-08X100 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA

Tornillos de cabeza avellanada ranurada

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VMTFF8X100EFA2-70
Rubix:799132953000
fabricante:096328 100
EAN:4043377110664
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca8 mm
Longitud100 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 963 INOX A2-70 M-08X100 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA


Tornillos avellanados con ranura A2-70 8X100
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca8 mm
Longitud100 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 963
Diámetro métricom8
Tipo de huellacon ranuras (sl)
Categoría de calidada2-70
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
235,00 Sin IVA
/ 100 unidades
284,35 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

8 mm

Longitud

100 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

m8
Seleccione variantes (406)