DIN 7983 INOX A2 M-06,3X022 PZ3 TORNILLO CAB. GOTA SEBO ROSCA CHAPA

Tornillo de terraja PH de cabeza avellanada ovalada

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTTFB6,3X22PZEFA2
Rubix:799134075000
fabricante:79832063 22
EAN:4043377169068
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca6.3 mm
Longitud22 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7983 INOX A2 M-06,3X022 PZ3 TORNILLO CAB. GOTA SEBO ROSCA CHAPA


Tornillos p/chapa gota de sebo y ranura en cruz A2 6,3X22 pz3
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca6.3 mm
Longitud22 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 7983
Diámetro métricoM6
Tipo de huellapozidriv (pz)
Categoría de calidadA2
Tamaño de huellapz3
Tipo de roscachapa metálica
Superficie del hilototal
138,85 Sin IVA
/ 500 unidades
168,01 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

22 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella