DIN 963 INOX A4-50 M-04X020 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA
Tornillos de cabeza avellanada ranurada
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTFF4X20EFA4-50
Rubix:799133198000
fabricante:096344 20
EAN:4043377112484


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 20 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
Detalles de producto : DIN 963 INOX A4-50 M-04X020 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA
Tornillos avellanados con ranura A4-50 4X20
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 20 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 963 |
| Diámetro métrico | M4 |
| Tipo de huella | con ranuras (sl) |
| Categoría de calidad | A4-50 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,65 € Sin IVA
/ 500 unidades
119,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
4 mm
Longitud
20 mm
Material/acabado
Diámetro métrico
M4