DIN 965 INOX A4-50 M-04X008 PH2 TORNILLO CAB. AVELL.

Tornillos de cabeza avellanada Phillips PH

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VMTFPH4X8EFA4-50
Rubix:799132734000
fabricante:096544 8
EAN:4043377120014
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca4 mm
Longitud8 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 965 INOX A4-50 M-04X008 PH2 TORNILLO CAB. AVELL.


Tornillos avellanados con mortaja A4-50 4X8 PH2
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca4 mm
Longitud8 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 965
Diámetro métricom4
Tipo de huellaphillips (ph)
Categoría de calidada4-50
Tamaño de huellaph2
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,30 Sin IVA
/ 500 unidades
62,07 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

8 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella

Seleccione variantes (558)