DIN 963 INOX A2-50 M-03X018 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA
Tornillos de cabeza avellanada ranurada
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTFF3X18EFA2-50
Rubix:799133290000
fabricante:096323 18
EAN:4043377109798


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 3 mm |
|---|---|
| Longitud | 18 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : DIN 963 INOX A2-50 M-03X018 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA
Tornillos avellanados con ranura A2-50 3X18
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 3 mm |
|---|---|
| Longitud | 18 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 963 |
| Diámetro métrico | M3 |
| Tipo de huella | con ranuras (sl) |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,95 € Sin IVA
/ 500 unidades
51,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
3 mm
Longitud
18 mm
Material/acabado
Diámetro métrico
M3