ART. 9111 INOX A2 M-08X012 SW5 PIN TORNILLO ALLEN SEG. CAB. CILIN. ROSCA CHAPA
TC Tornillo de seguridad HC + espárrago, rosca métrica
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VSTCHCB8X12EFA2
Rubix:799143746000
fabricante:911128 12
EAN:4043377127884


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 12 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : ART. 9111 INOX A2 M-08X012 SW5 PIN TORNILLO ALLEN SEG. CAB. CILIN. ROSCA CHAPA
Tornillos seguridad con cabeza cilindrica con hexagonal interior + pin, rosca para chapa A2 8X12 sw 5 pin
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 12 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | NO ESTÁNDAR |
| Diámetro métrico | M8 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Categoría de calidad | A2 |
| Tamaño de huella | sw 5 pin |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,70 € Sin IVA
/ 100 unidades
104,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
12 mm