DIN 965 INOX A2-70 M-08X120 PH4 TORNILLO CAB. AVELL.

Tornillos de cabeza avellanada Phillips PH

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VMTFPH8X120EFA2-70
Rubix:799132572000
fabricante:096528 120
EAN:4043377117977
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca8 mm
Longitud120 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 965 INOX A2-70 M-08X120 PH4 TORNILLO CAB. AVELL.


Tornillos avellanados con mortaja A2-70 8X120 PH4
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca8 mm
Longitud120 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 965
Diámetro métricom8
Tipo de huellaphillips (ph)
Categoría de calidada2-70
Tamaño de huellaph4
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
343,00 Sin IVA
/ 100 unidades
415,03 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

120 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella

Seleccione variantes (560)