DIN 933 M-08X035 INOX A2 TORN. HEX. ROSCA ENTERA - REF TH8X35EFA2 <<DESCATALOGADO>>
Tornillo cabeza hexagonal
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Spartex:TH8X35EFA2
Rubix:798942252000
fabricante:881611
EAN:3660338350733


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 35 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Documentos
Detalles de producto : DIN 933 M-08X035 INOX A2 TORN. HEX. ROSCA ENTERA - REF TH8X35EFA2 <<DESCATALOGADO>>
Tornillo cabeza hexagonal DIN 933
8X35
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 35 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | din 933 |
| Diámetro métrico | m8 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Categoría de calidad | a2 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
8 mm
Longitud
35 mm
Norma
Diámetro métrico
m8