DIN 963 INOX A2-50 M-02,5X025 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA

Tornillos de cabeza avellanada ranurada

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VMTFF2,5X25EFA2-50
Rubix:799133568000
fabricante:0963225 25
EAN:4043377109675
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca2.5 mm
Longitud25 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 963 INOX A2-50 M-02,5X025 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA


Tornillos avellanados con ranura A2-50 2,5X25
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca2.5 mm
Longitud25 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 963
Diámetro métricom2,5
Tipo de huellacon ranuras (sl)
Categoría de calidada2-50
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,15 Sin IVA
/ 500 unidades
60,68 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

2.5 mm

Longitud

25 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

m2,5
Seleccione variantes (406)