DIN 7984 INOX A2-50 M-03X014 SW2,5 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA TODO ROSCA

Tornillos de cabeza cilíndrica hexagonal, cabeza baja

Ver información técnica
Referencias
Spartex:CHCRED3X14EFA2-50
Rubix:799124544000
fabricante:798423 14
EAN:4043377172587
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca3 mm
Longitud14 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7984 INOX A2-50 M-03X014 SW2,5 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA TODO ROSCA


Tornillos cilíndricos, hexágono interior, cabeza rebajada A2-50 3X14 SW2,5
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca3 mm
Longitud14 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 7984
Diámetro métricom3
Tipo de huellahexágono hueco
Categoría de calidada2-50
Tamaño de huellasw2,5
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
151,50 Sin IVA
/ 1000 unidades
183,32 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

14 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Seleccione variantes (370)