DIN 963 INOX A2-70 M-12X090 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA

Tornillos de cabeza avellanada ranurada

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VMTFF12X90EFA2-70
Rubix:799133868000
fabricante:0963212 90
EAN:4043377108814
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca12 mm
Longitud90 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 963 INOX A2-70 M-12X090 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA


Tornillos avellanados con ranura A2-70 12X90
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca12 mm
Longitud90 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 963
Diámetro métricom12
Tipo de huellacon ranuras (sl)
Categoría de calidada2-70
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
393,00 Sin IVA
/ 50 unidades
475,53 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

12 mm

Longitud

90 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

m12
Seleccione variantes (406)