DIN 7984 INOX A2-50 M-06X065 SW5 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA MEDIA ROSCA
Tornillos de cabeza cilíndrica hexagonal, cabeza baja
Ver información técnicaReferencias
Spartex:CHCRED6X65PFA2-50
Rubix:799124400000
fabricante:798426 65
EAN:4043377263230


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 65 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : DIN 7984 INOX A2-50 M-06X065 SW5 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA MEDIA ROSCA
Tornillos cilíndricos, hexágono interior, cabeza rebajada A2-50 6X65 SW5
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 65 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 7984 |
| Diámetro métrico | M6 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Tamaño de huella | sw5 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | parcial |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
138,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
166,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
65 mm