ISO 10642 INOX A4-50 M-04X055 SW2,5 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.

Tornillos de cabeza avellanada HC con rosca completa

Ver información técnica
Referencias
Spartex:FHC4X55EFA4-50ISO
Rubix:799122610000
fabricante:1064244 55
EAN:4043377264817
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca4 mm
Longitud55 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 10642 INOX A4-50 M-04X055 SW2,5 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.


Tornillos avellanados hex. interior y rosca total A4-50 4X55 sw2,5
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca4 mm
Longitud55 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 7991 / iso 10642
Diámetro métricom4
Tipo de huellahexágono hueco
Categoría de calidada4-50
Tamaño de huellasw2,5
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,98 Sin IVA
/ 200 unidades
114,93 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

4 mm

Longitud

55 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

m4

Tipo de huella

Seleccione variantes (525)