DIN 965 INOX A2-70 M-05X040 PZ2 TORNILLO CAB. AVELL.

Tornillos de cabeza avellanada Phillips PH

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VMTFPZ5X40EFA2-70
Rubix:799114891000
fabricante:0965205 40
EAN:4043377116635
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca5 mm
Longitud40 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 965 INOX A2-70 M-05X040 PZ2 TORNILLO CAB. AVELL.


Tornillos avellanados con mortaja A2-70 5X40 pz2
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca5 mm
Longitud40 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 965
Diámetro métricoM5
Tipo de huellapozidriv (pz)
Categoría de calidadA2-70
Tamaño de huellapz2
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
167,95 Sin IVA
/ 500 unidades
203,22 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

40 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella