DIN 965 INOX A4-70 M-05X035 PZ2 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos de cabeza avellanada Phillips PH
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTFPZ5X35EFA4-70
Rubix:799132074000
fabricante:0965405 35
EAN:4043377119216


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 5 mm |
|---|---|
| Longitud | 35 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
Detalles de producto : DIN 965 INOX A4-70 M-05X035 PZ2 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos avellanados con mortaja A4-70 5X35 pz2
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 5 mm |
|---|---|
| Longitud | 35 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 965 |
| Diámetro métrico | M5 |
| Tipo de huella | pozidriv (pz) |
| Categoría de calidad | A4-70 |
| Tamaño de huella | pz2 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
224,65 € Sin IVA
/ 500 unidades
271,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
35 mm