ISO 14581 INOX A4-50 M-04X020 TX20 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos de cabeza avellanada reducida con seis lóbulos internos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTFTTX4X20EFA4-50
Rubix:799128366000
fabricante:1458144 20
EAN:4043377118400


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 20 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : ISO 14581 INOX A4-50 M-04X020 TX20 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos avellanados con multiestrella A4-50 4X20 TX20
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 20 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | iso 14581 |
| Diámetro métrico | m4 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | a4-50 |
| Tamaño de huella | t20 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,05 € Sin IVA
/ 500 unidades
106,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
20 mm