DIN 933 M-05X010 INOX A2 TORN. HEX. ROSCA ENTERA - REF TH5X10EFA2 <<DESCATALOGADO>>
Tornillo cabeza hexagonal
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Spartex:TH5X10EFA2
Rubix:798942292000
fabricante:881571
EAN:3660338350337


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 5 mm |
|---|---|
| Longitud | 10 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Documentos
Detalles de producto : DIN 933 M-05X010 INOX A2 TORN. HEX. ROSCA ENTERA - REF TH5X10EFA2 <<DESCATALOGADO>>
Tornillo cabeza hexagonal DIN 933
5X10
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 5 mm |
|---|---|
| Longitud | 10 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | din 933 |
| Diámetro métrico | m5 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Categoría de calidad | a2 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
5 mm
Longitud
10 mm
Norma
Diámetro métrico
m5