DIN 965 INOX A4-50 M-03X035 PZ1 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos de cabeza avellanada Phillips PH
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTFPZ3X35EFA4-50
Rubix:799132264000
fabricante:0965403 35
EAN:4043377286086


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 3 mm |
|---|---|
| Longitud | 35 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : DIN 965 INOX A4-50 M-03X035 PZ1 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos avellanados con mortaja A4-50 3X35 pz1
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 3 mm |
|---|---|
| Longitud | 35 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | din 965 |
| Diámetro métrico | m3 |
| Tipo de huella | pozidriv (pz) |
| Categoría de calidad | a4-50 |
| Tamaño de huella | pz1 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
114,85 € Sin IVA
/ 500 unidades
138,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
35 mm