DIN 964 INOX A4-70 M-06X014 TORNILLO CAB. GOTA SEBO RANURADA
Tornillos de cabeza avellanada ovalada ranurada
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTFBF6X14EFA4-70
Rubix:799134764000
fabricante:096446 14
EAN:4043377284426


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 14 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
Detalles de producto : DIN 964 INOX A4-70 M-06X014 TORNILLO CAB. GOTA SEBO RANURADA
Tornillos avellanados gota de sebo con ranura A4-70 6X14
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 14 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 964 |
| Diámetro métrico | M6 |
| Tipo de huella | con ranuras (sl) |
| Categoría de calidad | A4-70 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
211,75 € Sin IVA
/ 500 unidades
256,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
14 mm