ART. 9121 INOX A2 M-04X030 TX20 PIN TORNILLO SEG. CAB. CILIN. ROSCA CHAPA

Tornillo de seguridad espárrago, rosca métrica

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VSTB4X30TXEFA2
Rubix:799144131000
fabricante:912124 30
EAN:4043377131713
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca4 mm
Longitud30 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ART. 9121 INOX A2 M-04X030 TX20 PIN TORNILLO SEG. CAB. CILIN. ROSCA CHAPA


Tornillos seguridad cabeza cil.multiestrella+pin, rosca para chapa A2 4X30 tx 20 pin
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca4 mm
Longitud30 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaNO ESTÁNDAR
Diámetro métricoM4
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Categoría de calidadA2
Tamaño de huellat 20 pin
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
46,81 Sin IVA
/ 100 unidades
56,64 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

30 mm

Norma

Diámetro métrico