ISO 14580 INOX A4-50 M-06X016 TX30 TORNILLO CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillos cabeza plana de seis lóbulos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTCBTX6X16EFA4-50
Rubix:799137197000
fabricante:1458046 16
EAN:4043377413772


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 16 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
Detalles de producto : ISO 14580 INOX A4-50 M-06X016 TX30 TORNILLO CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillos cilindricos S+P con cabeza pequena SVZ A4-50 6X16 TX30
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 16 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | ISO 14580 |
| Diámetro métrico | M6 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | A4-50 |
| Tamaño de huella | t30 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
232,00 € Sin IVA
/ 200 unidades
280,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
16 mm