ART. 9090 INOX A2 M-03,5X025 TX20 TORNILLO CAB. AVELL. P/TERMOPLASTICO
Tornillos de cabeza avellanada para termoplásticos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTFTHERMOTX3,5X25EFA2
Rubix:799145010000
fabricante:90902T35 25
EAN:4043377395351


Resumen técnico
| Longitud | 25 mm |
|---|---|
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : ART. 9090 INOX A2 M-03,5X025 TX20 TORNILLO CAB. AVELL. P/TERMOPLASTICO
Tornillos de cabeza avellanada para termoplásticos A2 3,5X25 TX20
Información técnica
Atributos
| Longitud | 25 mm |
|---|---|
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Tipo de rosca | termoplástico |
| Diámetro de rosca | 3.5 mm |
| Norma | no estándar |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
117,55 € Sin IVA
/ 500 unidades
142,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
25 mm