ART. 9191 INOX A2 M-04X035 TX20 TORNILLO CAB. RED. C/ARAND. P/TERMOPLASTICO
Tornillos de cabeza cilíndrica para termoplásticos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTRTHERMOTX4X35EFA2
Rubix:799144856000
fabricante:91912T40 35
EAN:4043377408952


Resumen técnico
| Longitud | 35 mm |
|---|---|
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : ART. 9191 INOX A2 M-04X035 TX20 TORNILLO CAB. RED. C/ARAND. P/TERMOPLASTICO
Tornillos de cabeza redonda para termoplásticos con arandela A2 4X35 TX20
Información técnica
Atributos
| Longitud | 35 mm |
|---|---|
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Tipo de rosca | termoplástico |
| Diámetro de rosca | 4 mm |
| Norma | NO ESTÁNDAR |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
335,95 € Sin IVA
/ 500 unidades
406,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
35 mm