ART. 9191 INOX A2 M-03,5X020 TX15 TORNILLO CAB. RED. C/ARAND. P/TERMOPLASTICO
Tornillos de cabeza cilíndrica para termoplásticos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTRTHERMOTX3,5X20EFA2
Rubix:799144887000
fabricante:91912T35 20
EAN:4043377395764


Resumen técnico
| Longitud | 20 mm |
|---|---|
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : ART. 9191 INOX A2 M-03,5X020 TX15 TORNILLO CAB. RED. C/ARAND. P/TERMOPLASTICO
Tornillos de cabeza redonda para termoplásticos con arandela A2 3,5X20 TX15
Información técnica
Atributos
| Longitud | 20 mm |
|---|---|
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Tipo de rosca | termoplástico |
| Diámetro de rosca | 3.5 mm |
| Norma | NO ESTÁNDAR |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
192,25 € Sin IVA
/ 500 unidades
232,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
20 mm