DIN 964 INOX A2-50 M-02,5X025 TORNILLO CAB. GOTA SEBO RANURADA
Tornillos de cabeza avellanada ovalada ranurada
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTFBF2,5X25EFA2-50
Rubix:799135119000
fabricante:0964225 25
EAN:4043377113559


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 2.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 25 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : DIN 964 INOX A2-50 M-02,5X025 TORNILLO CAB. GOTA SEBO RANURADA
Tornillos avellanados gota de sebo con ranura A2-50 2,5X25
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 2.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 25 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | din 964 |
| Diámetro métrico | m2,5 |
| Tipo de huella | con ranuras (sl) |
| Categoría de calidad | a2-50 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,05 € Sin IVA
/ 500 unidades
65,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
25 mm