DIN 966 INOX A4-70 M-06X020 PZ3 TORNILLO CAB. GOTA SEBO
Tornillos de cabeza avellanada ovalada en cruz
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTFBPZ6X20EFA4-70
Rubix:799137437000
fabricante:0966406 20
EAN:4043377122667


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 20 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
Detalles de producto : DIN 966 INOX A4-70 M-06X020 PZ3 TORNILLO CAB. GOTA SEBO
Tornillos avellanados con gota de sebo A4-70 6X20 pz3
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 20 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 966 |
| Diámetro métrico | M6 |
| Tipo de huella | pozidriv (pz) |
| Categoría de calidad | A4-70 |
| Tamaño de huella | pz3 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
265,25 € Sin IVA
/ 500 unidades
320,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
20 mm