DIN 966 INOX A2-70 M-05X060 PZ2 TORNILLO CAB. GOTA SEBO

Tornillos de cabeza avellanada ovalada en cruz

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VTFBPZ5X60EFA2-70
Rubix:799137504000
fabricante:0966205 60
EAN:4043377287908
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca5 mm
Longitud60 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 966 INOX A2-70 M-05X060 PZ2 TORNILLO CAB. GOTA SEBO


Tornillos avellanados con gota de sebo A2-70 5X60 pz2
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca5 mm
Longitud60 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 966
Diámetro métricom5
Tipo de huellapozidriv (pz)
Categoría de calidada2-70
Tamaño de huellapz2
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
135,70 Sin IVA
/ 200 unidades
164,20 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

60 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella

Seleccione variantes (277)