ART. 9504 INOX A2BIMETAL M-05,5X150 SW8 TORNILLO CAB. HEX. PTA. BROCA 6MM C/ARAND EPDM
ranurados con revestimiento plateado liso
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VPTHBI5,5X150PFA2CV
Rubix:799144220000
fabricante:95042B655 150
EAN:4043377254870


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 5.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 150 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : ART. 9504 INOX A2BIMETAL M-05,5X150 SW8 TORNILLO CAB. HEX. PTA. BROCA 6MM C/ARAND EPDM
Tornillos perforadores bimetálicos hexagonales
A2BIMETAL 5,5X150 SW8
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 5.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 150 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | NO ESTÁNDAR |
| Diámetro métrico | M5 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Categoría de calidad | A2 |
| Tamaño de huella | sw8 |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Superficie del hilo | parcial |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1170,00 € Sin IVA
/ 150 unidades
1415,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
150 mm