ART. 9113 INOX A2 M-04X030 SW2,5 PIN TORNILLO ALLEN SEG. CAB. AVELL. ROSCA CHAPA
Tornillo de seguridad TF HC + espárrago, rosca métrica
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VSTFHCT4X30EFA2
Rubix:799143399000
fabricante:911324 30
EAN:4043377127464


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 30 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : ART. 9113 INOX A2 M-04X030 SW2,5 PIN TORNILLO ALLEN SEG. CAB. AVELL. ROSCA CHAPA
Tornillos seguridad cab.avell. con hex.int.+pin, rosca para chapa A2 4X30 sw 2,5 pin
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 30 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | no estándar |
| Diámetro métrico | m4 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Categoría de calidad | a2 |
| Tamaño de huella | sw 2,5 pin |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,14 € Sin IVA
/ 100 unidades
52,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
30 mm