ISO 14584 INOX A2-70 M-05X020 TX25 TORNILLO CAB. GOTA SEBO
Tornillos de cabeza avellanada ovalada de seis lóbulos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTFBTX5X20EFA2-70
Rubix:799134337000
fabricante:1458425 20
EAN:4043377289186


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 5 mm |
|---|---|
| Longitud | 20 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : ISO 14584 INOX A2-70 M-05X020 TX25 TORNILLO CAB. GOTA SEBO
Tornillos avellanados con gota de sebo con multiestrella A2-70 5X20 TX25
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 5 mm |
|---|---|
| Longitud | 20 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 966 / ISO 14584 |
| Diámetro métrico | M5 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | A2-70 |
| Tamaño de huella | t25 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
115,35 € Sin IVA
/ 500 unidades
139,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
20 mm