DIN 966 INOX A2-70 M-05X012 PH2 TORNILLO CAB. GOTA SEBO

Tornillos de cabeza avellanada ovalada en cruz

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VTFBPH5X12EFA2-70
Rubix:799128626000
fabricante:096625 12
EAN:4043377121615
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca5 mm
Longitud12 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 966 INOX A2-70 M-05X012 PH2 TORNILLO CAB. GOTA SEBO


Tornillos avellanados con gota de sebo A2-70 5X12 PH2
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca5 mm
Longitud12 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 966
Diámetro métricom5
Tipo de huellaphillips (ph)
Categoría de calidada2-70
Tamaño de huellaph2
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,05 Sin IVA
/ 500 unidades
94,44 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

12 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella

Seleccione variantes (277)