DIN 966 INOX A2-50 M-02,5X008 PH1 TORNILLO CAB. GOTA SEBO
Tornillos de cabeza avellanada ovalada en cruz
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTFBPH2,5X8EFA2-50
Rubix:799128740000
fabricante:0966225 8
EAN:4043377121318


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 2.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 8 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : DIN 966 INOX A2-50 M-02,5X008 PH1 TORNILLO CAB. GOTA SEBO
Tornillos avellanados con gota de sebo A2-50 2,5X8 PH1
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 2.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 8 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 966 |
| Diámetro métrico | M2,5 |
| Tipo de huella | phillips (ph) |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Tamaño de huella | ph1 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,80 € Sin IVA
/ 1000 unidades
55,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
8 mm