ISO 14584 INOX A4-70 M-06X020 TX30 TORNILLO CAB. GOTA SEBO
Tornillos de cabeza avellanada ovalada de seis lóbulos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTFBTX6X20EFA4-70
Rubix:799134231000
fabricante:1458446 20
EAN:4043377291981


Resumen técnico
| Longitud | 20 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 966 / ISO 14584 |
Detalles de producto : ISO 14584 INOX A4-70 M-06X020 TX30 TORNILLO CAB. GOTA SEBO
Tornillos avellanados con gota de sebo con multiestrella A4-70 6X20 TX30
Información técnica
Atributos
| Longitud | 20 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 966 / ISO 14584 |
| Diámetro métrico | M6 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | A4-70 |
| Diámetro de rosca | 6 mm |
| Tamaño de huella | t30 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
247,40 € Sin IVA
/ 500 unidades
299,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
20 mm