DIN 7983 INOX A4 M-03,5X019 PH2 TORNILLO CAB. GOTA SEBO ROSCA CHAPA
Tornillo de terraja PH de cabeza avellanada ovalada
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTTFB3,5X19PHEFA4
Rubix:799134687000
fabricante:7983435 19
EAN:4043377171214


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 3.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 19 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
Detalles de producto : DIN 7983 INOX A4 M-03,5X019 PH2 TORNILLO CAB. GOTA SEBO ROSCA CHAPA
Tornillos p/chapa gota de sebo y ranura en cruz A4 3,5X19 PH2
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 3.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 19 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 7983 |
| Diámetro métrico | M3 |
| Tipo de huella | phillips (ph) |
| Categoría de calidad | A4 |
| Tamaño de huella | ph2 |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,10 € Sin IVA
/ 1000 unidades
130,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
19 mm