ISO 14584 INOX A2-50 M-03X028 TX10 TORNILLO CAB. GOTA SEBO
Tornillos de cabeza avellanada ovalada de seis lóbulos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTFBTX3X28EFA2-50
Rubix:799134495000
fabricante:1458423 28
EAN:4043377288806


Resumen técnico
| Longitud | 28 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 966 / ISO 14584 |
Detalles de producto : ISO 14584 INOX A2-50 M-03X028 TX10 TORNILLO CAB. GOTA SEBO
Tornillos avellanados con gota de sebo con multiestrella A2-50 3X28 TX10
Información técnica
Atributos
| Longitud | 28 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 966 / ISO 14584 |
| Diámetro métrico | M3 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Diámetro de rosca | 3 mm |
| Tamaño de huella | t10 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,90 € Sin IVA
/ 500 unidades
93,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
28 mm