ISO 10642 INOX A4-50 M-06X020 TX30 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos de cabeza avellanada HC con rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TTX6X20EFA4-50ISO
Rubix:799116850000
fabricante:106424T6 20
EAN:4043377182081


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 20 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : ISO 10642 INOX A4-50 M-06X020 TX30 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos avellanados multiestrella y rosca total A4-50 6X20 TX30
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 20 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | din 7991 / iso 10642 |
| Diámetro métrico | m6 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | a4-50 |
| Tamaño de huella | t30 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,76 € Sin IVA
/ 200 unidades
86,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
6 mm
Longitud
20 mm
Material/acabado
Diámetro métrico
m6