ART. 9111 INOX A2 M-10X045 SW6 PIN TORNILLO ALLEN SEG. CAB. CILIN. ROSCA CHAPA
TC Tornillo de seguridad HC + espárrago, rosca métrica
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VSTCHCB10X45EFA2
Rubix:799143805000
fabricante:9111210 45
EAN:4043377246691


Resumen técnico
| Longitud | 45 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | NO ESTÁNDAR |
Detalles de producto : ART. 9111 INOX A2 M-10X045 SW6 PIN TORNILLO ALLEN SEG. CAB. CILIN. ROSCA CHAPA
Tornillos seguridad con cabeza cilindrica con hexagonal interior + pin, rosca para chapa A2 10X45 sw 6 pin
Información técnica
Atributos
| Longitud | 45 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | NO ESTÁNDAR |
| Diámetro métrico | M10 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Categoría de calidad | A2 |
| Diámetro de rosca | 10 mm |
| Tamaño de huella | sw 6 pin |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
256,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
309,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
45 mm