ISO 10642 INOX A4-50 M-06X065 SW4 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.
Tornillos de cabeza avellanada HC con rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:FHC6X65EFA4-50ISO
Rubix:799122530000
fabricante:1064246 65
EAN:4043377264985


Resumen técnico
| Longitud | 65 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 7991 / ISO 10642 |
Detalles de producto : ISO 10642 INOX A4-50 M-06X065 SW4 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.
Tornillos avellanados hex. interior y rosca total A4-50 6X65 sw4
Información técnica
Atributos
| Longitud | 65 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Diámetro métrico | M6 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Categoría de calidad | A4-50 |
| Diámetro de rosca | 6 mm |
| Tamaño de huella | sw4 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
134,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
65 mm
Material/acabado
Diámetro métrico
M6