ISO 10642 INOX A2-50 M-05X070 SW3 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.

Tornillos de cabeza avellanada HC con rosca completa

Ver información técnica

Referencias

Ref. sustituida:881268
Spartex:FHC5X70EFA2-50ISO
Rubix:799122569000
fabricante:1064225 70
EAN:4043377181480
brand logo

Resumen técnico

Longitud70 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 7991 / ISO 10642
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 10642 INOX A2-50 M-05X070 SW3 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.


Tornillos avellanados hex. interior y rosca total A2-50 5X70 sw3

Información técnica


Atributos
Longitud70 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 7991 / ISO 10642
Diámetro métricoM5
Tipo de huellahexágono hueco
Categoría de calidadA2-50
Diámetro de rosca5 mm
Tamaño de huellasw3
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
62,41 € Sin IVA
/ 100 unidades
75,52 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

70 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

M5

Tipo de huella